Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 12 04 08-WM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 12 04 08-WM 4425
Rubix :0033-0800377
Fabricant :7860898
EAN :7323225048668


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette rhombique 80° (ccmt) |
|---|---|
| Nuance | wm (wiper-chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette rhombique 80° (ccmt) |
|---|---|
| Nuance | wm (wiper-chipbreaker) |
| Longueur arête | 12,0959 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,00 € HT
/ 10 unités
403,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h