Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-LC 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 04-LC 4415
Rubix :0033-0800357
Fabricant :7859147
EAN :7323225036887

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg 12 04 04-lc 4415 |
|---|---|
| Nuance | lc |
| Longueur arête | 12,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h