Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 16-QR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 19 06 16-QR 4335
Rubix :0033-0736804
Fabricant :7081028
EAN :7323221188399


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette interchangeable pour tournage (forme c négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | qr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette interchangeable pour tournage (forme c négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | qr |
| Longueur arête | 17,7439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,80 € HT
/ 10 unités
736,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h