Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 24-QR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 19 06 24-QR 4415
Rubix :0033-0800218
Fabricant :7859159
EAN :7323225037006


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (cnmm 19 06 24-qr 4415) |
|---|---|
| Nuance | qr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (cnmm 19 06 24-qr 4415) |
|---|---|
| Nuance | qr |
| Longueur arête | 16,9 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h