Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 16-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 12 04 16-PR 4335
Rubix :0033-0736819
Fabricant :7081000
EAN :7323221188115
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette interchangeable pour tournage
Nuancepr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette interchangeable pour tournage
Nuancepr
Longueur arête12,896 mm
Epaisseur4,763 mm
Rayon1,588 mm
Taille de l’insert12,7 mm
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours