Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 04-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 04-QM 4415
Rubix :0033-0800364
Fabricant :7859168
EAN :7323225037099

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p |
|---|---|
| Nuance | qm 4415 |
| Longueur arête | 9,3 mm |
| Epaisseur | 3,18 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 3,81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € HT
/ 10 unités
209,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h