Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-WM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-WM 4425
Rubix :0033-0802004
Fabricant :7860938
EAN :7323225049061


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (cnmg) sandvik coromant t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (cnmg) sandvik coromant t-max® p |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,50 € HT
/ 10 unités
364,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h