Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 04-QM 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 16 06 04-QM 4415
Rubix :0033-0800298
Fabricant :7859174
EAN :7323225037150
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (iso cnmg)
Nuancet-max® p
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (iso cnmg)
Nuancet-max® p
Longueur arête15,7 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon0,4 mm
Taille de l’insert16 mm
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h