Plaquette d'usinage frontal Sandvik Coromant TNMG 33 09 24-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 33 09 24-PR 4425
Rubix :0033-0774998
Fabricant :8019689
EAN :7323225785785


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (tnmg) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,4 mm |
| Nuance | 9 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
La plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 33 09 24-PR 4425 est une solution haute performance pour le tournage extérieur de précision. Conçue pour offrir une grande résistance à l’usure et une durabilité exceptionnelle, elle optimise les processus d’usinage en garantissant une excellente qualité de surface et un contrôle optimal des copeaux.
Caractéristiques :
Cette plaquette se distingue par une combinaison unique de robustesse et d’efficacité. Elle est conçue pour le tournage général avec une excellente stabilité de coupe et une rétention d’arête améliorée. Son substrat HC et son revêtement multicouche TiCN+Al2O3+TiN assurent une résistance accrue aux températures élevées et à l’usure. Son angle de dépouille principal de 0° et son rayon de bec optimisé de 2,3813 mm permettent une finition de surface impeccable. Adaptée aussi bien aux opérations d’ébauche qu’aux travaux plus précis, elle garantit une productivité accrue et une durée de vie prolongée.
Spécifications :
- Type d’opération : ébauche.
- Nombre d’arêtes de coupe : 6.
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 19,05 mm.
- Longueur effective d’arête de coupe : 27,1278 mm.
- Épaisseur : 9,525 mm.
- Diamètre du trou de fixation : 7,925 mm.
- Forme : triangulaire.
- Nuance : 4425.
- Sens de coupe : neutre.
- Poids : 0,0534 kg.
- Matériaux usinables : aciers (P), fontes (K).
- Vitesse de coupe : 260 m/min (P), 125 m/min (K).
- Conditionnement : lot de 5 plaquettes.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est une référence mondiale dans le domaine de l’usinage et des outils de coupe industriels. Forte de huit décennies d’innovation, l’entreprise propose des solutions avancées pour améliorer la productivité et la qualité des procédés d’usinage. Avec plus de 150 pays couverts et plus de 50 000 produits au catalogue, Sandvik Coromant se distingue par son engagement envers l’excellence et le développement de technologies de pointe.
Caractéristiques :
Cette plaquette se distingue par une combinaison unique de robustesse et d’efficacité. Elle est conçue pour le tournage général avec une excellente stabilité de coupe et une rétention d’arête améliorée. Son substrat HC et son revêtement multicouche TiCN+Al2O3+TiN assurent une résistance accrue aux températures élevées et à l’usure. Son angle de dépouille principal de 0° et son rayon de bec optimisé de 2,3813 mm permettent une finition de surface impeccable. Adaptée aussi bien aux opérations d’ébauche qu’aux travaux plus précis, elle garantit une productivité accrue et une durée de vie prolongée.
Spécifications :
- Type d’opération : ébauche.
- Nombre d’arêtes de coupe : 6.
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 19,05 mm.
- Longueur effective d’arête de coupe : 27,1278 mm.
- Épaisseur : 9,525 mm.
- Diamètre du trou de fixation : 7,925 mm.
- Forme : triangulaire.
- Nuance : 4425.
- Sens de coupe : neutre.
- Poids : 0,0534 kg.
- Matériaux usinables : aciers (P), fontes (K).
- Vitesse de coupe : 260 m/min (P), 125 m/min (K).
- Conditionnement : lot de 5 plaquettes.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est une référence mondiale dans le domaine de l’usinage et des outils de coupe industriels. Forte de huit décennies d’innovation, l’entreprise propose des solutions avancées pour améliorer la productivité et la qualité des procédés d’usinage. Avec plus de 150 pays couverts et plus de 50 000 produits au catalogue, Sandvik Coromant se distingue par son engagement envers l’excellence et le développement de technologies de pointe.
Points forts
- Résistance élevée à l’usure pour une durée de vie prolongée.
- Revêtement CVD multicouche offrant une excellente protection thermique.
- Géométrie optimisée pour un contrôle efficace des copeaux.
- Compatibilité avec une large gamme de porte-outils standards.
- Stabilité de coupe exceptionnelle pour une précision accrue.
- Solution idéale pour les opérations de tournage sur aciers et fontes.
- Revêtement CVD multicouche offrant une excellente protection thermique.
- Géométrie optimisée pour un contrôle efficace des copeaux.
- Compatibilité avec une large gamme de porte-outils standards.
- Stabilité de coupe exceptionnelle pour une précision accrue.
- Solution idéale pour les opérations de tournage sur aciers et fontes.
Applications
La TNMG 33 09 24-PR 4425 est utilisée principalement pour le tournage extérieur sur des pièces de moyenne et grande taille. Elle est idéale pour les opérations de copiage, chariotage, dressage et profilage dans les secteurs de l’industrie mécanique, de l’automobile et de l’aéronautique. Grâce à sa robustesse et à son contrôle des copeaux optimisé, elle permet d’optimiser les performances d’usinage sur une large gamme de matériaux ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (tnmg) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,4 mm |
| Nuance | 9 |
| Revêtement | pr (cvd ticn+al2o3+tin) / t-max® p |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,20 € HT
/ 5 unités
675,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours