Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 16-HR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 19 06 16-HR 4415
Rubix :0033-0776087
Fabricant :8021228
EAN :7323225795999


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (c-style rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (c-style rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 17,7439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h