Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 12-PMC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 12-PMC 4425
Rubix :0033-0775620
Fabricant :8019385
EAN :7323225783484

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative losange 55° (t-max® p) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,00 € HT
/ 10 unités
489,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h