Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-MR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 19 06 16-MR 4415
Rubix :0033-0775086
Fabricant :8021204
EAN :7323225795753
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage négative (iso snmg)
Nuancet-max® p — mr (roughing/ruwbewerking), p 4415
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage négative (iso snmg)
Nuancet-max® p — mr (roughing/ruwbewerking), p 4415
Longueur arête17,5 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert19,05 mm
646,30 HT
/ 10 unités
775,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h