Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 25 07 24-MR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 25 07 24-MR 4415
Rubix :0033-0775071
Fabricant :8117356
EAN :7323226224719


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette (plaquette interchangeable) pour tournage, iso snmm (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette (plaquette interchangeable) pour tournage, iso snmm (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 23 mm |
| Epaisseur | 7,94 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,10 € HT
/ 5 unités
714,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours