Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QI-NF-0265-0002-GF 1145
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QI-NF-0265-0002-GF 1145
Rubix :0033-0775378
Fabricant :7937582
EAN :7323225414197


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® qi plaquette pour rainurage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,65 mm |
| Nuance | 1145 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QI P/LE GORGE
CoroCut® QI, inserts for grooving
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® qi plaquette pour rainurage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,65 mm |
| Nuance | 1145 |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,89 € HT
/ unité
45,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h