Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CPMT 09 T3 08-PM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CPMT 09 T3 08-PM 4415
Rubix :0033-0776053
Fabricant :8020991
EAN :7323225794619


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 111 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) pour le tournage |
|---|---|
| Nuance | pm (chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE
Plaquettes CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 111 plaquette de tournage (plaquette interchangeable) pour le tournage |
|---|---|
| Nuance | pm (chipbreaker) |
| Longueur arête | 8,8719 mm |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,00 € HT
/ 10 unités
289,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h