Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 12-SM S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 12-SM S205
Rubix :0033-0775101
Fabricant :8003597
EAN :7323225712736


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (iso snmg) |
|---|---|
| Nuance | sm (chipbreaker) / s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (iso snmg) |
|---|---|
| Nuance | sm (chipbreaker) / s205 |
| Longueur arête | 10,6 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,60 € HT
/ 10 unités
568,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h