Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGG 12 04 08-SGF S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGG 12 04 08-SGF S205
Rubix :0033-0776151
Fabricant :8003600
EAN :7323225712767


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette cngg (style c, rhombique 80°) iso |
|---|---|
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette cngg (style c, rhombique 80°) iso |
|---|---|
| Nuance | s205 |
| Longueur arête | 8,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,70 € HT
/ 10 unités
450,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h