Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 11 03 08-MF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 11 03 08-MF 4415
Rubix :0033-0775051
Fabricant :8021266
EAN :7323225796279

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | triangulaire (plaquette négative, série t‑max p) |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,10 € HT
/ 10 unités
193,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
