Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-PMC 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-PMC 4415
Rubix :0033-0774917
Fabricant :8021113
EAN :7323225795463

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette |
|---|---|
| Nuance | pmc 4415 |
| Longueur arête | 7,8873 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,10 € HT
/ 10 unités
390,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
