Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SCMT 38 09 32-XL 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT 38 09 32-XL 4425
Rubix :0033-0775177
Fabricant :8019517
EAN :7323225784061


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette (iso s-carré) pour coroturn® 107 |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
Plaquettes de tournage pour CoroTurn® 107
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette (iso s-carré) pour coroturn® 107 |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 38 mm |
| Epaisseur | 9,525 mm |
| Rayon | 3,175 mm |
| Taille de l’insert | 38,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 143,20 € HT
/ 5 unités
1 371,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h