Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H1-0475-RO S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H1-0475-RO S205
Rubix :0033-0775466
Fabricant :8003647
EAN :7323225713238


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® 1-2 plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,75 mm |
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/LE PROFILAGE
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® 1-2 plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,75 mm |
| Nuance | s205 |
| Rayon | 2,4 mm |
| Profondeur de coupe | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,59 € HT
/ unité
77,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h