Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 25 09 24-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 25 09 24-PR 4425
Rubix :0033-0776093
Fabricant :8019679
EAN :7323225785686


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (cnmg, iso) |
|---|---|
| Nuance | pr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (cnmg, iso) |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 23,4 mm |
| Epaisseur | 9,52 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,50 € HT
/ 5 unités
808,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h