Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 16 06 08-MR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 16 06 08-MR 4415
Rubix :0033-0776125
Fabricant :8021120
EAN :7323225795531
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (cnmg), t-max® p
Nuance4415 (iso p) — t-max® p
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (cnmg), t-max® p
Nuance4415 (iso p) — t-max® p
Longueur arête15,3 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert15,88 mm
468,30 € HT
/ 10 unités
561,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h