Plaquette de fraisage Sandvik Coromant R216-30 06 E-M 1130
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216-30 06 E-M 1130
Rubix :0033-0735178
Fabricant :7100947
EAN :7323221286057


Résumé technique
| Type de plaquette | coromant coromill 216 wpl plaquette pour fraise à rayon |
|---|---|
| Nuance | wpl (coromill 216 insert-type) |
| Matière | carbure |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE P/FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL 216
Plaquette pour fraise à bout sphérique CoroMill® 216
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coromant coromill 216 wpl plaquette pour fraise à rayon |
|---|---|
| Nuance | wpl (coromill 216 insert-type) |
| Matière | carbure |
| Taille de l’insert | 6 mm |
| Revêtement | e-m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 385,00 € HT
/ 10 unités
1 662,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours