Plaquette de fraisage Sandvik Coromant N331.1A-084508E-L50 S30T

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :N331.1A-084508E-L50 S30T
Rubix :0033-0736001
Fabricant :7295515
EAN :7323221988869
PLAQUETTE P/FRAISE-DISQUE COROMILL 331

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette
Nuances30t
Matièrecarbure solide
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE P/FRAISE-DISQUE COROMILL 331


CoroMill® 331, plaquette pour fraisage en bout et en face

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette
Nuances30t
Matièrecarbure solide
Taille de l’insert9,5 mm
345,60 € HT
/ 10 unités
414,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours