Plaquette pour forets Sandvik Coromant DS20-0104-C-L5 1344

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-0104-C-L5 1344
Rubix :0033-0736556
Fabricant :7549896
EAN :7323223649591
PLAQUETTE CORODRILL DS20 P/PERCAGE

Résumé technique

Type de plaquettecorodrill® ds20 plaquette (centrale)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE CORODRILL DS20 P/PERCAGE


Plaquette CoroDrill® DS20 pour le perçage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecorodrill® ds20 plaquette (centrale)
Taille de l’insert6,02 mm
Revêtementpvd-tialn
Matière à usineracier durci; fonte; acier inoxydable; métaux non ferreux; acier; superalliages résistants à la chaleur
Matière du corpscarbure
Nuancel5
310,80 € HT
/ 10 unités
372,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h