Plaquette pour forets Sandvik Coromant DS20-0608-C-L5 1144

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-0608-C-L5 1144
Rubix :0033-0799940
Fabricant :7549982
EAN :7323223650450
PLAQUETTE CORODRILL DS20

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette centrale (corodrill® ds20)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE CORODRILL DS20


Plaquette CoroDrill® DS20 pour le perçage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette centrale (corodrill® ds20)
Taille de l’insert3,9 mm
Revêtementrevêtement pvd (zertivo®)
Matière à usinermatériaux iso m et titane
Matière du corpscarbure
Nuance1144
219,20 HT
/ 5 unités
263,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h