Plaquette pour forets Sandvik Coromant DS20-0104-P-M7W 4334
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-0104-P-M7W 4334
Rubix :0033-0736544
Fabricant :7549890
EAN :7323223649539


Résumé technique
| Type de plaquette | ds20-0104-p-m7w 4334 (corodrill® ds20 plaquette, insert périphérique) |
|---|
Documents
Détails articles : PLAQUETTE CORODRILL DS20 P/PERCAGE
Plaquette CoroDrill® DS20 pour le perçage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | ds20-0104-p-m7w 4334 (corodrill® ds20 plaquette, insert périphérique) |
|---|---|
| Taille de l’insert | 8,5 mm |
| Revêtement | m7w |
| Matière à usiner | acier à faible teneur en carbone (iso p), acier faiblement allié (iso p), fonte (iso k) |
| Matière du corps | carbure |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,80 € HT
/ 10 unités
372,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h