Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLG-3094L 1125
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLG-3094L 1125
Rubix :0033-0744946
Fabricant :5753624




Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette top-lok pour rainures (tlg-3094l 1125) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 1125 (pvd-ticraln+tialn) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette top-lok pour rainures (tlg-3094l 1125) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 1125 (pvd-ticraln+tialn) |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 3,81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,60 € HT
/ 10 unités
1 017,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours