Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLG-3062R 2135
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLG-3062R 2135
Rubix :0033-0744958
Fabricant :5753610




Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette top-lok® pour rainurage (tlg-3062r 2135) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,57 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette top-lok® pour rainurage (tlg-3062r 2135) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,57 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 2,39 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,90 € HT
/ 10 unités
923,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours