Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLG-2062L 2135
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLG-2062L 2135
Rubix :0033-0744977
Fabricant :5752952




Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette top-lok pour rainures (tlg-2062l 2135) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,57 mm |
| Nuance | 2135 (cvd ticn+al2o3+tin) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette top-lok pour rainures (tlg-2062l 2135) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,57 mm |
| Nuance | 2135 (cvd ticn+al2o3+tin) |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 2,79 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,00 € HT
/ 10 unités
788,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours