Plaquette de filetage Sandvik Coromant TLTP-3L H13A
Plaquette Top Lok pour le filetage au tour
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLTP-3L H13A
Rubix :0033-0744645
Fabricant :5753689



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/FILETAGE AU TOUR
Plaquette Top Lok pour le filetage au tour
Informations techniques
Attributs
| Nuance | h13a |
|---|---|
| Profil | profil en v 60° (vp60) |
| Sens | gauche |
| Matière | carbure |
| Taille de l’insert | 3 mm |
| Type de plaquette | tltp (top-lok® profil en v 60°) |
| Filetage | 5 mm |
| Type | top-lok® |
| Diamètre de coupe | 3,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,50 € HT
/ 10 unités
760,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours