Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant L151.2-40005-5E235
Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L151.2-40005-5E235
Rubix :0033-0012855
Fabricant :5733757




Résumé technique
| Type de plaquette | l151.2-40005-5e235 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | e235 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT L151.2-400 05-5E 235
T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | l151.2-40005-5e235 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | e235 |
| Rayon | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,63 € HT
/ unité
45,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h