Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SPUN1904123225
Plaquette T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SPUN1904123225
Rubix :0033-0739574
Fabricant :6868401
EAN :7323220265183




Résumé technique
| Type de plaquette | spun1904123225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 19,05 mm |
| Nuance | 3225 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/TOURNAGE
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | spun1904123225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 19,05 mm |
| Nuance | 3225 |
| Rayon | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,40 € HT
/ 10 unités
613,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h