Plaquette de fraisage Sandvik Coromant 490R-140408M-PM 1130
Plaquette pour fraise CoroMill 490 taille 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490R-140408M-PM 1130
Rubix :0033-0606860
Fabricant :6971893
EAN :7323220772360
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL 490 490R-140408M-PM 1130 UE10
Conçue pour s’adapter aux fraises CoroMill 490, la plaquette de fraisage 490R-140408M-PM 1130 de Sandvik Coromant assure des performances exceptionnelles en fraisage d’épaulements, en détourage et en surfaçage. Que ce soit pour des opérations d’ébauche ou de finition, elle répond aux exigences des professionnels en quête de fiabilité et de rendement optimal.
Caractéristiques :
Cette plaquette de fraisage est spécialement conçue pour offrir une coupe nette et précise, minimisant ainsi les besoins en finition. Son angle d’attaque principal à 90° permet de réaliser des épaulements parfaitement perpendiculaires sans marques de sauts. Grâce à son substrat HC et son revêtement PVD AlTiCrN, elle est très résistante à l’usure et aux hautes températures, garantissant ainsi une durée de vie prolongée. Cette plaquette CoroMill 490 1404 permet de fraiser les aciers (dont inox et aciers trempés), les superalliages réfractaires et les métaux non-ferreux.
Spécifications :
- Fraise compatible : CoroMill 490.
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 13,8 mm.
- Nombre d’arêtes de coupe : 4.
- Longueur effective d’arête de coupe : 10,3 mm.
- Profondeur de coupe maximale (APMX) : 10 mm.
- Longueur d’arête de planage : 2 mm.
- Rayon de bec : 0,8 mm.
- Angle d’attaque principal : 90°.
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,16 mm.
- Angle de coupe : 23°.
- Sens : droit.
- Nuance : 1130.
- Substrat : HC.
- Revêtement : PVD AlTiCrN.
- Épaisseur : 3,9 mm.
- Poids unitaire : 8 g.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans la fabrication d’outils de coupe et de solutions d’usinage. Fondée en 1942, la marque s’est imposée comme un acteur incontournable dans l’industrie grâce à son engagement en faveur de l’innovation et de la performance. Avec plus de 1 700 brevets déposés et une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant se distingue par des solutions techniques avancées qui optimisent la productivité et la précision des opérations d’usinage. Son expertise en carbure cémenté et en revêtements haute performance lui permet de proposer des outils de coupe adaptés aux exigences les plus strictes.
Caractéristiques :
Cette plaquette de fraisage est spécialement conçue pour offrir une coupe nette et précise, minimisant ainsi les besoins en finition. Son angle d’attaque principal à 90° permet de réaliser des épaulements parfaitement perpendiculaires sans marques de sauts. Grâce à son substrat HC et son revêtement PVD AlTiCrN, elle est très résistante à l’usure et aux hautes températures, garantissant ainsi une durée de vie prolongée. Cette plaquette CoroMill 490 1404 permet de fraiser les aciers (dont inox et aciers trempés), les superalliages réfractaires et les métaux non-ferreux.
Spécifications :
- Fraise compatible : CoroMill 490.
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 13,8 mm.
- Nombre d’arêtes de coupe : 4.
- Longueur effective d’arête de coupe : 10,3 mm.
- Profondeur de coupe maximale (APMX) : 10 mm.
- Longueur d’arête de planage : 2 mm.
- Rayon de bec : 0,8 mm.
- Angle d’attaque principal : 90°.
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,16 mm.
- Angle de coupe : 23°.
- Sens : droit.
- Nuance : 1130.
- Substrat : HC.
- Revêtement : PVD AlTiCrN.
- Épaisseur : 3,9 mm.
- Poids unitaire : 8 g.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans la fabrication d’outils de coupe et de solutions d’usinage. Fondée en 1942, la marque s’est imposée comme un acteur incontournable dans l’industrie grâce à son engagement en faveur de l’innovation et de la performance. Avec plus de 1 700 brevets déposés et une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant se distingue par des solutions techniques avancées qui optimisent la productivité et la précision des opérations d’usinage. Son expertise en carbure cémenté et en revêtements haute performance lui permet de proposer des outils de coupe adaptés aux exigences les plus strictes.
Points forts
- Coupe fluide et précise réduisant le besoin de finition.
- Durée de vie prolongée grâce au revêtement PVD AlTiCrN.
- Excellente stabilité et fixation sécurisée.
- Angle d’attaque à 90° pour des épaulements parfaitement droits.
- Compatible avec les fraises CoroMill 490 taille 14 pour une performance optimisée.
- Convient à une large gamme de matériaux : aciers, inox et superalliages.
- Réduction des vibrations pour un usinage plus stable et silencieux.
- Durée de vie prolongée grâce au revêtement PVD AlTiCrN.
- Excellente stabilité et fixation sécurisée.
- Angle d’attaque à 90° pour des épaulements parfaitement droits.
- Compatible avec les fraises CoroMill 490 taille 14 pour une performance optimisée.
- Convient à une large gamme de matériaux : aciers, inox et superalliages.
- Réduction des vibrations pour un usinage plus stable et silencieux.
Applications
La plaquette de fraisage 490R-140408M-PM 1130 est idéale pour une utilisation dans divers environnements industriels. Elle est particulièrement recommandée pour :
- Le fraisage d’épaulements en plusieurs passes.
- Le surfaçage de pièces métalliques ferreuses et non-ferreuses
- Le détourage et le tréflage de précision.
- Le fraisage de rainures nécessitant une finition impeccable.
- L’ébauche et la finition de pièces en acier, acier inoxydable, acier trempé et superalliages.
- Le fraisage d’épaulements en plusieurs passes.
- Le surfaçage de pièces métalliques ferreuses et non-ferreuses
- Le détourage et le tréflage de précision.
- Le fraisage de rainures nécessitant une finition impeccable.
- L’ébauche et la finition de pièces en acier, acier inoxydable, acier trempé et superalliages.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de fraisage |
|---|---|
| Nuance | 1130 |
| Matière | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,20 € HT
/ 10 unités
432,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


