Plaquette de fraisage Sandvik Coromant R390-11 T3 08M-PM 4340
Plaquette pour fraise CoroMill 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-11 T3 08M-PM 4340
Rubix :0033-0654154
Fabricant :7564365
EAN :7323223717986
Documents
Détails articles : PLAQUETTE FRAISE COROMILL 390 R390 11T308M PM 4340
La plaquette de fraisage Sandvik Coromant R390-11 T3 08M-PM 4340 se monte sur les fraises CoroMill® 390, reconnues pour leur polyvalence et leur performance. Cette plaquette excelle dans les applications exigeantes grâce à son design avancé. Avec sa capacité à garantir une précision remarquable et une durabilité exceptionnelle, cette plaquette est spécialement conçue pour optimiser le fraisage d'ébauche.
Caractéristiques:
Cette plaquette se distingue par ses caractéristiques de conception étudiées pour offrir une coupe fluide et efficace. Sa structure en carbure métallique haute performance avec revêtement CVD multicouche permet une résistance exceptionnelle à l'usure et une durée de vie prolongée. Adaptée aux opérations préparatoires exigeant des surfaces de haute qualité, elle garantit un fraisage précis et stable, même dans les applications impliquant des matériaux difficiles tels que les aciers et les fontes. Son design à deux arêtes de coupe et ses angles optimisés permettent une réduction significative des vibrations, assurant ainsi une meilleure productivité et un bon état de surface. Elle dispose d'un brise copeaux PM adapté aux travaux d'ébauche.
Spécifications:
- Classification des matières : aciers, aciers inoxydables, fontes.
- Type de brise copeaux : PM.
- Type d'opération : pré-usinage.
- Code type de montage : partiellement cylindrique, fraisure de 40 à 60 degrés sur un ou deux côtés.
- Diamètre de trou de fixation : 2,8 mm.
- Forme et taille : CoroMill® 390 - 11T3.
- Nombre d'arêtes de coupe : 2.
- Largeur de plaquette : 6,8 mm.
- Longueur effective d'arête de coupe : 10 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 10 mm.
- Rayon de bec : 0,8 mm.
- Angle d'attaque principal : 90°.
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,13 mm.
- Angle de coupe : 20°.
- Sens : droit.
- Nuance : 4340.
- Substrat : HC.
- Revêtement : CVD TiCN+Al2O3+TiN.
- Épaisseur de plaquette : 3,59 mm.
- Poids : 0,0017 kg.
Informations sur la marque:
Sandvik Coromant est une référence mondiale dans l’industrie de l’outillage coupant et des solutions d’usinage. Forte de plus de 80 ans d’expertise, la marque s'engage à fournir des outils de pointe, appuyés par des innovations constantes. Avec une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant propose un portefeuille de produits comprenant plus de 25 000 références. Elle s’illustre également par son engagement envers le développement durable et l’amélioration des processus de fabrication dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Cette plaquette se distingue par ses caractéristiques de conception étudiées pour offrir une coupe fluide et efficace. Sa structure en carbure métallique haute performance avec revêtement CVD multicouche permet une résistance exceptionnelle à l'usure et une durée de vie prolongée. Adaptée aux opérations préparatoires exigeant des surfaces de haute qualité, elle garantit un fraisage précis et stable, même dans les applications impliquant des matériaux difficiles tels que les aciers et les fontes. Son design à deux arêtes de coupe et ses angles optimisés permettent une réduction significative des vibrations, assurant ainsi une meilleure productivité et un bon état de surface. Elle dispose d'un brise copeaux PM adapté aux travaux d'ébauche.
Spécifications:
- Classification des matières : aciers, aciers inoxydables, fontes.
- Type de brise copeaux : PM.
- Type d'opération : pré-usinage.
- Code type de montage : partiellement cylindrique, fraisure de 40 à 60 degrés sur un ou deux côtés.
- Diamètre de trou de fixation : 2,8 mm.
- Forme et taille : CoroMill® 390 - 11T3.
- Nombre d'arêtes de coupe : 2.
- Largeur de plaquette : 6,8 mm.
- Longueur effective d'arête de coupe : 10 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 10 mm.
- Rayon de bec : 0,8 mm.
- Angle d'attaque principal : 90°.
- Largeur du biseau de la face de coupe : 0,13 mm.
- Angle de coupe : 20°.
- Sens : droit.
- Nuance : 4340.
- Substrat : HC.
- Revêtement : CVD TiCN+Al2O3+TiN.
- Épaisseur de plaquette : 3,59 mm.
- Poids : 0,0017 kg.
Informations sur la marque:
Sandvik Coromant est une référence mondiale dans l’industrie de l’outillage coupant et des solutions d’usinage. Forte de plus de 80 ans d’expertise, la marque s'engage à fournir des outils de pointe, appuyés par des innovations constantes. Avec une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant propose un portefeuille de produits comprenant plus de 25 000 références. Elle s’illustre également par son engagement envers le développement durable et l’amélioration des processus de fabrication dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Optimisation des performances pour le fraisage d'épaulements à 90°.
- Réduction des vibrations pour un usinage fluide et précis.
- Matériau haute performance garantissant une durée de vie prolongée.
- Compatible avec diverses configurations de fraises CoroMill® 390.
- Revêtement avancé pour une meilleure résistance à l'usure.
- Réduction des vibrations pour un usinage fluide et précis.
- Matériau haute performance garantissant une durée de vie prolongée.
- Compatible avec diverses configurations de fraises CoroMill® 390.
- Revêtement avancé pour une meilleure résistance à l'usure.
Applications
La plaquette R390-11 T3 08M-PM 4340 est idéale pour une variété d’applications industrielles. Elle excelle dans le fraisage d’épaulements et le dressage, avec une précision remarquable dans les épaississements complexes et les surfaces planes. Conçue pour des opérations de ramping et d'interpolation hélicoïdale, elle est particulièrement adaptée aux productions mélangées dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la fabrication générale. Son design permet également une utilisation optimale dans les environnements exigeants, notamment avec des outils à longue portée ou des matériaux difficiles à usiner.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coromill 390 |
|---|---|
| Nuance | 4340 |
| Matière | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,00 € HT
/ 10 unités
343,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h