Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMX 21 12 51-MM 2135
Plaquette pour écroûtage de barres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMX 21 12 51-MM 2135
Rubix :0033-0743402
Fabricant :5757041




Résumé technique
| Type de plaquette | wnmx 21 12 51-mm plaquette bar peeling (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE P/ECROUTAGE DE BARRES
Plaquette pour écroûtage de barres
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmx 21 12 51-mm plaquette bar peeling (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 2135 |
| Longueur arête | 15 mm |
| Epaisseur | 12,7 mm |
| Rayon | 16 mm |
| Taille de l’insert | 31,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,15 € HT
/ 5 unités
1 227,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h