Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCGT 07 02 04-UM 1125

Plaquette positive DCMT 11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCGT 07 02 04-UM 1125
Rubix :0033-0766942
Fabricant :5730451
PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107


Cette plaquette DC0702 Sandvik Coromant est une solution de coupe de haute performance conçue pour l'usinage de précision. Parfaite pour l'ébauche sur des matières difficiles, notamment les alliages résistants et l'acier inoxydable.

Caractéristiques :
La DC0702 est conçue pour offrir une précision optimale et une excellente maîtrise des copeaux. Son revêtement à base de nitrure de titane et aluminium (TiAlN) assure une résistance élevée à l'usure et aux températures élevées. Optimisée pour un montage stable et efficace sur les porte-outils CoroTurn® 107, elle est adaptée aux applications de dégrossissage tout en offrant une bonne finition. Elle présente un contrôle efficace des copeaux et une meilleure durée de vie de l'outil. Son bord de coupe affûté garantit des surfaces lisses et une précision dimensionnelle accrue, tout en maintenant une faible force de coupe pour minimiser les vibrations. Sa géométrie Wiper est parfaite pour les grandes avances. Elle permet de tourner les aciers (dont inoxydables), les fontes, les métaux non-ferreux et les superalliages réfractaires.

Spécifications :
- Matériau de l'outil : carbure revêtu.
- Revêtement : PVD TiAlN + TiAlN.
- Taille : 07.
- Nuance : 1115 ou 1125
- Angle d'attaque : 7°.
- Épaisseur : 2,3813 mm.
- Matériaux compatibles : acier inoxydable et superalliages réfractaires (nuance 1115) ainsi que fontes, métaux non ferreurs et aciers (nuance 1125).
- Application : pré-usinage (ébauche) avec bonne qualité de surface.
- Système de fixation : serrage par vis.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine des outils de coupe et des solutions d'usinage. Fondée en 1942, l'entreprise suédoise s'engage dans l'innovation et l'optimisation des processus de fabrication. Avec une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant investit massivement dans la recherche et le développement pour proposer des outils toujours plus performants, améliorant ainsi la productivité et la précision des opérations d'usinage.

Points forts

- Excellente qualité de finition pour des pièces précises.
- Résistance élevée à l'usure et aux températures extrêmes.
- Géométrie optimisée pour une gestion efficace des copeaux.
- Réduction des forces de coupe pour minimiser les vibrations.
- Longue durée de vie grâce au revêtement TiAlN.
- Compatibilité avec la famille CoroTurn 107 pour une intégration facile.

Applications

La plaquette DC0702 est conçue pour des applications de tournage de haute précision dans des industries exigeantes telles que l'aéronautique, l'automobile et la mécanique générale. Idéale pour l'usinage des aciers inoxydables et des matières non ferreuses, elle excelle dans les opérations de finition où la qualité de surface est essentielle. Elle est particulièrement efficace dans le tournage intérieur et extérieur de pièces minces, garantissant une coupe précise et un usinage stable même dans les conditions les plus complexes.

Informations techniques


Attributs
Nuance1125
Type de plaquettedcgt070204-um1125
Epaisseur2,38 mm
340,70 HT
/ 10 unités
408,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h