Plaquette GISS Cutline 891117
Plaquette eco-Cutline aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891117
Rubix :G600-0778898
EAN :3660338437717


Résumé technique
| Matière à usiner | aluminium |
|---|---|
| Porte-outil | rec 08-225.04r |
| Rayon | 0,4 ° |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE ECO-CUTLINE ALUMINIUM XCGT 040104FR-TF37P CU15
Plaquette pour porte-outil Eco-Cutline
2 arêtes de coupe pour ces plaquettes rectifiées - Nuance spécifique pour performance optimale dans les aluminiums et matériaux non-ferreux
Chaque taille de plaquette correspond à une taille de porte-outil spécifique !
2 arêtes de coupe pour ces plaquettes rectifiées - Nuance spécifique pour performance optimale dans les aluminiums et matériaux non-ferreux
Chaque taille de plaquette correspond à une taille de porte-outil spécifique !
PLAQUETTE ECO-CUTLINE ALUMINIUM XCGT 040104FR-TF37P CU15
Applications
Pour usinage des aluminiums et matériaux non-ferreux
Informations techniques
Attributs
| Matière à usiner | aluminium |
|---|---|
| Porte-outil | rec 08-225.04r |
| Rayon | 0,4 ° |
| Longueur arête | 4 mm |
| Nuance | cu15 - aluminium |
| Angle de coupe | 88 ° |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,50 € HT
/ 10 unités
283,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




