Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123F2-0250-0001-CF1145
Plaquette de tronçonnage CoroCut® 1-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123F2-0250-0001-CF1145
Rubix :0033-0334695
Fabricant :5735885




Résumé technique
| Type de plaquette | n123f2-0250-0001-cf1145 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,5 mm |
| Nuance | 1145 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123F2-0250-0001-CF 1145
CoroCut® 1-2, plaquette pour tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123f2-0250-0001-cf1145 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,5 mm |
| Nuance | 1145 |
| Rayon | 0,1 mm |
| Profondeur de coupe | 18,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,65 € HT
/ unité
67,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h