Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SNMG190612-KM3225
Plaquette de tournage T-Max® P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG190612-KM3225
Rubix :0033-0745584
Fabricant :6868536
EAN :7323220266531




Résumé technique
| Type de plaquette | snmg190612-km3225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 19,05 mm |
| Nuance | 3225 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg190612-km3225 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 19,05 mm |
| Nuance | 3225 |
| Rayon | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,80 € HT
/ 10 unités
653,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h