Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SNMG120416-MM2035
Plaquette de tournage T-Max® P
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SNMG120416-MM2035
Rubix :0033-0328477
Fabricant :5750031




Résumé technique
| Type de plaquette | snmg120416-mm2035 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 2035 |
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P SNMG 12 04 16-MM 2035
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg120416-mm2035 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 2035 |
| Rayon | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,10 € HT
/ 10 unités
252,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h