Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123J2-0500-0004-TF1005
Plaquette de tournage CoroCut® 1-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123J2-0500-0004-TF1005
Rubix :0033-0369158
Fabricant :5736313




Résumé technique
| Type de plaquette | n123j2-0500-0004-tf1005 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1005 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOUR COROCUT N123J2-0500-0004-TF 1005
CoroCut® 1-2, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123j2-0500-0004-tf1005 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1005 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 23,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,45 € HT
/ unité
79,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours