Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Organes de commande pour machines outils
Organes de commande pour machines outils
Accessoires de serrage
Rondelle de serrage
PROFILE PRINCIPAL 1000MM
Rondelle de serrage Alfaflex SU1000
Plaquette de fixation
Références
alfaflex :
SU1000
rubix :
2969-2065355
ean :
3422569036998
Résumé technique
Matière
Inox 304
Exécution
Suspension
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PROFILE PRINCIPAL 1000MM
Profilé en inox 304 de 1 m de long, pourvu d'un système d'accrochage
Applications
Pour lanière de porte PVC.
Informations techniques
Attributs
Matière
Inox 304
Exécution
Suspension
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
48,59
€
HT
/
unité
58,31
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours