Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Tournage
Plaquettes de tournage
Plaquettes de tournage
Plaquette de dressage et chariotage
PLAQUETTE TOURNAGE ISO CCMT09T308LF KC5010
Plaquette de dressage et chariotage Kennametal CCMT09T308LFKC5010
Plaquette de dressage et chariotage CCMT09T308LFKC5010
Références
kennametal :
CCMT09T308LFKC5010
rubix :
0542-0136991
fabricant :
1870986
Résumé technique
Type de plaquette
CCMT09T308LF
Nuance
KC5010
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE ISO CCMT09T308LF KC5010
Plaquette haute performance carbure Beyond. Style C. Finition géométrique pour coupe légère.
Applications
Adaptée à multiples matériaux
Informations techniques
Attributs
Type de plaquette
CCMT09T308LF
Nuance
KC5010
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
15,66
€
HT
/
unité
18,79
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit