Plaquette de filetage Sandvik Coromant 266RG-16MM01A150M 1125

Plaquette CoroThread- Intérieur -Taille 16

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :266RG-16MM01A150M 1125
Rubix :0033-0314580
Fabricant :5757938
PLAQUETTE FILETAGE EXT TMAX U 266RG-16MM01A150M 1125

Résumé technique

Nuance1125
Profilf
Sensdroite
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE FILETAGE EXT TMAX U 266RG-16MM01A150M 1125


La plaquette de filetage extérieur CoroThread® 266 en nuance 1125, est une solution de haute précision conçue pour l'usinage de filets métriques et impériaux. Conçue par Sandvik Coromant, cette plaquette garantit une stabilité exceptionnelle et un excellent contrôle des copeaux.

Caractéristiques :
La plaquette CoroThread® 266 se distingue par sa conception robuste et sa stabilité supérieure grâce à l'interface iLock™, qui garantit un positionnement précis et réduit les vibrations. Adaptée aux opérations de filetage extérieur, elle offre un excellent contrôle des copeaux et permet des conditions de coupe optimales sur une large variété de matériaux. Son profil complet assure un résultat net et conforme aux tolérances les plus strictes. Son revêtement PVD TiAlN assure une durée de vie prolongée et une résistance accrue à l'usure, même dans les conditions d'usinage les plus exigeantes.

Spécifications :
- Matériaux usinables : aciers (dont inoxydables et trempés), fontes, métaux non-ferreux, superalliages réfractaires.
- Type de filetage : externe, profil complet.
- Nombre de dents : 1 par arête de coupe.
- Diamètre du cercle inscrit : 9,525 mm.
- Sens de coupe : droitier.
- Nombre d'arêtes de coupe : 3.
- Substrat : carbure HC.
- Revêtement : PVD TiAlN (nitrure d'aluminium et de titane).
- Nuance : 1125.
- Épaisseur de la plaquette : 3,9688 mm.

Normes :
La plaquette de filetage CoroThread® 266 répond aux exigences des standards industriels en matière de filetage métrique selon ISO 965-1 et impérial selon ISO 228. Elle est conçue pour offrir une qualité de filetage conforme aux normes internationales les plus strictes.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le développement d'outils de coupe et de solutions d'usinage. Avec plus de 80 ans d'innovation et une présence dans plus de 150 pays, l'entreprise conçoit des solutions de pointe pour optimiser la productivité et la précision des industries manufacturières. Son engagement envers la qualité et l'innovation se reflète dans les plus de 2 500 nouveaux produits conçus chaque année.

Points forts

- Précision accrue : interface iLock™ pour un positionnement stable et fiable.
- Excellente durée de vie : revêtement PVD TiAlN pour une résistance optimale à l'usure.
- Rendement élevé : conçu pour des vitesses de coupe élevées.
- Adaptabilité : compatible avec une large variété de matériaux.
- Qualité de filetage optimale : filetage propre et conforme aux tolérances ISO.
- Contrôle des copeaux : conçu pour une évacuation efficace des copeaux.

Applications

Cette plaquette de filetage est idéale pour les applications de filetage sur tour CNC dans les secteurs de l'aéronautique, l'automobile, la fabrication générale et la production de pièces mécaniques de précision. Elle est particulièrement efficace pour l'usinage des aciers, aciers inoxydables, fontes et superalliages réfractaires.

Informations techniques


Attributs
Nuance1125
Profilf
Sensdroite
Type de plaquette266rg-16mm01a150m 1125
Filetage1,5 mm
Typem60 - ext
48,28 € HT
/ unité
57,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h