Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NJ-0476-030E-MM2040
Plaquette CoroMill® QD pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NJ-0476-030E-MM2040
Rubix :0033-0750253
Fabricant :6656903




Résumé technique
| Type de plaquette | qd-nj-0476-030e-mm2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,76 mm |
| Nuance | 2040 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL QD P/GORGES
CoroMill® QD, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qd-nj-0476-030e-mm2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,76 mm |
| Nuance | 2040 |
| Rayon | 0,3 mm |
| Profondeur de coupe | 4,98 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,70 € HT
/ 10 unités
581,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours