Plaquette de filetage Sandvik Coromant 325R16-175HAF01 1105
Plaquette CoroMill® 325 pour filetage par tourbillonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :325R16-175HAF01 1105
Rubix :0033-0765265
Fabricant :5919022




Résumé technique
| Nuance | gc1105 |
|---|---|
| Profil | ha (haf01) profil de filetage (iso 5835-1991) |
| Sens | droite |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL 325 P/FILETAGE PAR TOURBILLONNAGE
Plaquette CoroMill® 325 pour filetage par tourbillonnage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | gc1105 |
|---|---|
| Profil | ha (haf01) profil de filetage (iso 5835-1991) |
| Sens | droite |
| Matière | carbure (carbure de tungstène) |
| Taille de l’insert | 16 mm |
| Type de plaquette | plaquette t-triangle (3 arêtes) |
| Filetage | 1,75 mm |
| Type | plaquette de filetage par whirling (draadwalsen) pour coromill 325 |
| Diamètre de coupe | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 623,40 € HT
/ 10 unités
1 948,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h