Plaquette de filetage Sandvik Coromant 325R16-150HAF01 1105
Plaquette CoroMill® 325 pour filetage par tourbillonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :325R16-150HAF01 1105
Rubix :0033-0765266
Fabricant :5919021



Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL 325 P/FILETAGE PAR TOURBILLONNAGE
Plaquette CoroMill® 325 pour filetage par tourbillonnage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | ha |
|---|---|
| Profil | ha4 |
| Sens | droite |
| Matière | carbure (métal dur) |
| Taille de l’insert | 9,53 mm |
| Type de plaquette | triangle en t (t-triangle) |
| Filetage | 1,5 mm |
| Type | coromill® 325 insert de laminage de filets (ha, externe) |
| Diamètre de coupe | 4,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 623,40 € HT
/ 10 unités
1 948,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h