Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant MACL3070-L1025
Plaquette CoroCut® XS pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MACL3070-L1025
Rubix :0033-0769988
Fabricant :5733333




Résumé technique
| Type de plaquette | macl3070-l1025 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 0,7 mm |
| Nuance | 1025 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT XS P/TRONCONNAGE
CoroCut® XS, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | macl3070-l1025 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 0,7 mm |
| Nuance | 1025 |
| Rayon | 0,05 mm |
| Profondeur de coupe | 4,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,35 € HT
/ 5 unités
538,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h